MO EL - MOE744 ASCIUGACAPELLI PISTOLA 230/50 MURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuerung - Schalter
Grundfarbe - weiß
Breite - 150 mm
Höhe - 210 mm
Tiefe - 90 mm
Packung
6 ST
EAN
8010114744006
Artikelnummer
MOE744
Herstellernummer
744
Hersteller
MOE
Steuerung:
Schalter
Grundfarbe:
weiß
Breite:
150 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
90 mm
Asciugacapelli semplice e maneggevole, grazie all'attacco a pistola e al doppio tasto ON/OFF. Poco ingombrante, sviluppa una potenza di 1200 W. Molto sottile, adatto a spazi ridotti. Indicato per hotel e comunità, è dotato di doppia velocità.


