MO EL - MOE734G ASCIUGAMANI LAMA ARIA TWIST 1900W SILVE - 734G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Farbe - Silber
Betätigungsart - Näherungselektronik
Schutzart (IP) - IPX4
Betriebsgeräusch - 83 dB
Packung
1 ST
EAN
8010114005145
Artikelnummer
MOE734G
Herstellernummer
734G
Hersteller
MOE
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
Silber
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
IPX4
Betriebsgeräusch:
83 dB
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe:
670 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
220 mm
Gewicht:
10 kg


