Startseite

MO EL - MOE726 ASCIUGAMANI BORA INOX CON FOTOCELLULA - 726

KopierenKopieren
MO EL - MOE726 ASCIUGAMANI BORA INOX CON FOTOCELLULA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Farbe - Silber

  • Anschlussleistung Lüfter - 1800...1800 W

  • Betriebsgeräusch - 78 dB

  • Luftdurchsatz - 168 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010114726002

Artikelnummer

MOE726

Herstellernummer

726

Hersteller

MOE

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Farbe:

Silber

Anschlussleistung Lüfter:

1800...1800 W

Betriebsgeräusch:

78 dB

Luftdurchsatz:

168 m³/h

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe:

325 mm

Breite:

295 mm

Tiefe:

171 mm

Gewicht:

5 kg

Asciugamani elettrico con fotocellula, caratterizzato da un design accattivante e dal getto convergente. Potenza: 1800 W. Ha un ottimo rapporto consumo/rendimento e necessita di una manutenzione minima. L’asciugatura delle mani è rapida e veloce grazie al motore a spazzole e al sistema che concentra il flusso e permette l’utilizzo per un minor tempo con minor consumo energetico. STRUTTURA La robusta carrozzeria in acciaio AISI 304 lo rende antivandalico. La fotocellula è integrata nella carrozzeria e ne permette l’utilizzo senza che l’utente debba toccare nulla.