MO EL - MOE725 ASCIUGAMANI BIANCO BLOW CON PULSANTE - 725

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Farbe - weiß
Betätigungsart - Näherungselektronik
Schutzart (IP) - sonstige
Anschlussleistung Lüfter - 2300...2300 W
Packung
1 ST
EAN
8010114725005
Artikelnummer
MOE725
Herstellernummer
725
Hersteller
MOE
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
weiß
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
sonstige
Anschlussleistung Lüfter:
2300...2300 W
Betriebsgeräusch:
78 dB
Luftdurchsatz:
210 m³/h
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
232 mm
Breite:
258 mm
Tiefe:
200 mm
Gewicht:
5 kg


