MO EL - MOE7200W ASCIUGACAPELLI WHITE 1600W SWAN - 7200W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Grundfarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 109 mm
Höhe - 255 mm
Tiefe - 280 mm
Packung
6 ST
EAN
8010114720024
Artikelnummer
MOE7200W
Herstellernummer
7200W
Hersteller
MOE
Grundfarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
109 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
280 mm
E’ il modello più potente della gamma MO-EL con una potenza massima erogata di 1600 W, una portata d’aria di 75 m3/h ed una velocità di 24 m/sec. Eleganza nella versione bianco e cromo Prestazioni Possibilità di selezionare il getto di aria fredda o calda e con 2 diverse potenze, per il massimo comfort di utilizzo. Il tasto a rilascio e spegnimento automatico e il sistema di protezione da surriscaldamento ne garantiscono l’uso in completa sicurezza


