MO EL - MOE716 ASCIUGAMANI ELETTRON 230/50 INOX - 716

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Farbe - Silber
Betriebsgeräusch - 65 dB
Luftdurchsatz - 120 m³/h
Betätigungsart - Näherungselektronik
Packung
1 ST
EAN
8010114716003
Artikelnummer
MOE716
Herstellernummer
716
Hersteller
MOE
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Farbe:
Silber
Betriebsgeräusch:
65 dB
Luftdurchsatz:
120 m³/h
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Asciugamani antivandalo caratterizzato da un design moderno e dalla robustezza del materiale. Il rapporto tra rendimento e consumo energetico è ottimo. Potenza: 1650 W. La manutenzione di questo modello è minima. STRUTTURA La carrozzeria è un’ unità compatta in acciaio inox, con caratteristiche antivandalo. Il led elettronico è integrato nella piastra di rilevamento.


