MO EL - MOE701 MO-FLY 230V 50HZ BW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Arbeitsweise - Klebefolie
Max. Wirkungsbereich - 10 m²
Packung
1 ST
EAN
8010114701009
Artikelnummer
MOE701
Herstellernummer
701
Hersteller
MOE
Arbeitsweise:
Klebefolie
Max. Wirkungsbereich:
10 m²
Questo catturainsetti elettrico è fabbricato in conformità alle Direttive HACCP Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici (CE 93/43-96/3-DL 155/97). Questo sistema permette di controllare ed eliminare tutti gli insetti volanti nell'ambiente circostante. L'unione tra le lampade UV-A e la carta collante è l'unico sistema che permette il monitoraggio degli insetti. La carta collante evita la frammentazione dell'insetto e quindi il proliferare dei batteri. Tutto ciò rende MO-FLY un'ottima soluzione per il controllo degli insetti in ambienti professionali. L'apparecchio può essere fissato a parete o appoggiato. E' dotato di due lampade UV-A ad alto rendimento , con una potenza complessiva di 30 W e un raggio d'azione di circa 10-12 mt. Questo modello èin classe IP55 e conforme alla normativa CE. Le parti elettriche dell'apparecchio, comprese le lampade attiniche UV-A rimangono completamente isolate e protette dalla copertura trasparente infrangibile per garantire la più alta sicurezza e il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie. Certificato IMQ. Made in Italy.


