Startseite

MO EL - MOE398R MOPLIK PANNELLO COLLANTE 230V INOX - 398R

KopierenKopieren
MO EL - MOE398R MOPLIK PANNELLO COLLANTE 230V INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Arbeitsweise - Klebefolie

  • Max. Wirkungsbereich - 5 m²

Packung

  • 1 ST

EAN

8010114398018

Artikelnummer

MOE398R

Herstellernummer

398R

Hersteller

MOE

Arbeitsweise:

Klebefolie

Max. Wirkungsbereich:

5 m²

Ammazzainsetti a carta collante realizzato per ambienti che debbono abbinare un'efficace strumento di lotta agli insetti nocivi ad apparecchiature esteticamente piacevoli. La carenatura esterna in acciaio inox di spessore 1,2 mm si estrae con un semplicegesto e la carta collante si sostituisce in pochi attimi permettendo una pulizia facile e veloce. Dotato di una lampada UV-A ad alta qualità, con potenza di 20 W e un raggio d'azione di circa 3-5 mt. Questo modello è conforme alla normativa CE e approvato IMQ, risponde alle attuali normative HACCP per le lavorazioni alimentari. Prodotto da installazione senza cavo di alimentazione. Made in Italy.