MO EL - MOE397L MO-STICK LED PROFFESS PANN COLLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Arbeitsweise - Klebefolie
Max. Wirkungsbereich - 15 m²
Packung
1 ST
EAN
8010114397011
Artikelnummer
MOE397L
Herstellernummer
397L
Hersteller
MOE
Arbeitsweise:
Klebefolie
Max. Wirkungsbereich:
15 m²
La versione LED di questo modello è dotata di 16 speciali led attinici che consumano 1 watt cadauno e garantiscono una grandissima efficienza energetica ed economica, assieme ad un’eccellente efficacia nella cattura degli insetti volanti. L’effetto attrattivo dei led è potenziato dalle speciali griglie brevettate MO-EL in policarbonato. La carrozzeria di MO-STICK PROFESSIONAL è in lamiera verniciata di colore bianco, la struttura permette un facile accesso per la pulizia e la sostituzione della carta collante. MO-STICK è protetta dai getti d’acqua e dalle polveri con grado di protezione IP65; può essere appesa a soffitto con semplici catenelle oppure fissata a parete. Munito di cavo e spina.


