MO EL - MOE397 TRAPPOLA FOOD GRADE 2X40W 230V/50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Arbeitsweise - Klebefolie
Max. Wirkungsbereich - 15 m²
Packung
1 ST
EAN
8010114397004
Artikelnummer
MOE397
Herstellernummer
397
Hersteller
MOE
Arbeitsweise:
Klebefolie
Max. Wirkungsbereich:
15 m²
Elettroinsetticida a pannello collante appositamente realizzato per grandi ambienti professionali che richiedono la massima igiene ambientale. Le lampade devono essere installate lontano dalle principali sorgenti luminose (finestre, luci, etc...) e occorre evitare di sistemare le lampade in piena corrente d'aria che potrebbe disturbare il volo degli insetti. E' necessario evitare di installare le MO-STICK sopra i punti di produzione perchè lo scopo è di allontanare gli insetti da queste aree.Il collegamento ideale è tra i punti d'ingresso e quelli produttivi in modo da catturare gli insetti prima che arrivino ai punti critici di produzione. Il prodotto è realizzato in lamiera verniciata di colore bianco. Dotato di 2 lampade UV-A da 40W antifrantumazione e certificato IP65 contro i getti d'acqua. Certificato IMQ. Made in Italy.


