MO EL - MOE372L MO-STICK LED INOX PANN COLLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Arbeitsweise - Klebefolie
Max. Wirkungsbereich - 15 m²
Packung
1 ST
EAN
8010114372018
Artikelnummer
MOE372L
Herstellernummer
372L
Hersteller
MOE
Arbeitsweise:
Klebefolie
Max. Wirkungsbereich:
15 m²
La versione LED del modello 372 utilizza una struttura in acciaio inox 304, studiato per il posizionamento in grandi ambienti adibiti al trattamento di prodotti alimentari, nel rispetto della normativa HACCP. L’acciaio garantisce la massima sicurezza igienica e resistenza nel tempo. L’ampio ed aperto design consente una facile pulizia ed una rapida collocazione dei pannello collante. MO-STICK è protetta dai getti d’acqua e dalle polveri con grado di protezione IP65; può essere appesa a soffitto con semplici catenelle oppure fissata a parete. Questa versione monta 16 led da 1 watt, che garantiscono un consumo energetico estremamente limitato ed una lunga durata nel tempo. L’efficacia dei led è ulteriormente incrementata dalle speciali griglie in policarbonato brevettate MO-EL. Munito di cavo e spina.


