MO EL - MOE320TR ELEPHON 230V 50HZ TUBO RIGIDO IMQ - 320TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Steuerung - ohne
Grundfarbe - weiß
Breite - 92 mm
Höhe - 265 mm
Packung
1 ST
EAN
8010114320019
Artikelnummer
MOE320TR
Herstellernummer
320TR
Hersteller
MOE
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Steuerung:
ohne
Grundfarbe:
weiß
Breite:
92 mm
Höhe:
265 mm
Tiefe:
105 mm
Asciugacapelli da parete a tubo rigido, a 1 velocità. Il design compatto lo rende facilmente adattabile a piccoli ambienti e spazi ridotti sia in casa che in bagni di alberghi e comunità. Potenza: 700 W. STRUTTURA La struttura è in PC+ABS e ABS. CALORE CONTROLLATO, SALUTE DEL CAPELLO Ha una buona potenza ed una velocità; l’aria esce ad una temperatura ottimale che non danneggia i capelli ed evita sprechi di energia. SICUREZZA Tutte le parti elettriche sono fissate alla parete, protette e con doppioisolamento in classe II. Il sistema di accensione e spegnimento automatico BREVETTO MO-EL si attiva semplicemente tirando e rilasciando l’impugnatura. Eliminando qualsiasi possibilità di contatto, inserimento e disinserimento di spine, gli asciugacapellisono assolutamente sicuri anche per i bambini. COLLOCAZIONE Grande facilità di installazione: due viti con tasselli assicurano la perfetta tenuta in ogni condizione. Il meccanismo di accensione, coperto da brevetto MO-EL, consente di ottimizzare il consumo energetico, evitando lo spreco di energia elettrica. Funzione: I prodotti per il Bagno MO-El, realizzati in italia garantiscono la protezione IPX4 contro gli spruzzi e la sicurezza dei test IMQ e UL e possono essere installati in bagno in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza. Elephon è la linea di asciugacapelli MO-EL sicura e a risparmio energetico. Tutte le componenti elettriche sono fissate al muro e custodite nel corpo in ABS protette contro gli spruzzi d'acqua IPX4 e con doppio isolamento in classe II. Il sistema di accensione automatico consente di controllare gli sprechi, si accende quando viene preso in mano il tubo per essere utilizzato e si spegne in modo automatico ogni volta che viene lasciato. Raccomandato per: Il design compatto lo rende facilmente adattabile a piccoli ambienti e spazi ridotti sia in casa che in bagni di alberghi e comunità.
Ein MO EL Produkt
Entdecken Sie die MO EL-Serie


