MO EL - MOE315 ASCIUGAMANI ELETTRON 230V 50HZ IMQ - 315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Anschlussleistung Lüfter - 2125...2125 W
Luftdurchsatz - 155 m³/h
Betätigungsart - Näherungselektronik
Packung
1 ST
EAN
8010114315008
Artikelnummer
MOE315
Herstellernummer
315
Hersteller
MOE
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Anschlussleistung Lüfter:
2125...2125 W
Luftdurchsatz:
155 m³/h
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Raumbeduftung:
nein
Höhe:
320 mm
Breite:
257 mm
Tiefe:
150 mm
Gewicht:
2.8 kg


