Startseite
Nicht mehr in Produktion

MITSUBISHI ELECTRIC - MTS291273 MSZ-DM35VA-E1 UNITA INT. PARETE - 291273

KopierenKopieren
MITSUBISHI ELECTRIC - MTS291273 MSZ-DM35VA-E1 UNITA  INT. PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Kühlleistung - 1.4...3.5 kW

  • Heizleistung - 1.1...4.1 kW

  • Farbe - weiß

  • Mit Fernbedienung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8851492002094

Artikelnummer

MTS291273

Herstellernummer

291273

Hersteller

MTS

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Kühlleistung:

1.4...3.5 kW

Heizleistung:

1.1...4.1 kW

Farbe:

weiß

Mit Fernbedienung:

ja

Unità interna con linee essenziali e neutre, dimensioni compatte e il colore “bianco puro” contraddistinguono l’aspetto dei climatizzatori della Linea Smart, rendendoli compatibili con qualsiasi tipo d’ambiente.