Startseite

MITSUBISHI ELECTRIC - MTS254470 PSA-RP125KA UNITA INT. MR.SLIM PAVIM. - 254470

KopierenKopieren
MITSUBISHI ELECTRIC - MTS254470 PSA-RP125KA UNITA INT. MR.SLIM PAVIM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (niedrig)

  • Kühlleistung - 5.5...14 kW

  • Heizleistung - 5...16 kW

  • Farbe - weiß

  • Mit Fernbedienung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4902901689840

Artikelnummer

MTS254470

Herstellernummer

254470

Hersteller

MTS

Modell (Innengerät):

Wand (niedrig)

Kühlleistung:

5.5...14 kW

Heizleistung:

5...16 kW

Farbe:

weiß

Mit Fernbedienung:

ja

In termini di comfort, la serie PSA-KA garantisce un funziona mento assolutamente tranquillo e silenzioso, grazie alla recente realizzazione di un ventilatore a basso rumore e all’ottimizzazione del design del condotto dell’aria