MILWAUKEE - AEG - COP5133004587 RY18LMX40A-240_TOSAERBABL - 5133004587

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Schneidsystem - Spindelmesser
Schnittbreite - 400 mm
Volumen Fangeinrichtung - 50 l
Gewicht mit Akkupack - 22 kg
Packung
1 ST
EAN
4892210182623
Artikelnummer
COP5133004587
Herstellernummer
5133004587
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Schneidsystem:
Spindelmesser
Schnittbreite:
400 mm
Volumen Fangeinrichtung:
50 l
Gewicht mit Akkupack:
22 kg
Tosaerba Brushless 18V (2x 4.0Ah), Taglio 40cm • Motore Brushless per la massima performance ed autonomia • Alimentato da 1 batteria 18V ONE+, con l'opzione di aggiungere una seconda batteria per raddoppiare l'autonomia • Diametro di taglio 40cm • Pettini erba laterali EasyEdge per tagliare fino ai bordi dei muri • Impugnatura ergonomica telescopica regolabile in altezza e ripieghevole per un facile trasporto e riponimento • Sacco di raccolta 50L


