MILWAUKEE - AEG - COP5133004578 RY18LM37A-140_TOSAERBA - 5133004578

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Schneidsystem - Spindelmesser
Schnittbreite - 370 mm
Volumen Fangeinrichtung - 45 l
Gewicht mit Akkupack - 15.9 kg
Packung
1 ST
EAN
4892210182807
Artikelnummer
COP5133004578
Herstellernummer
5133004578
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Schneidsystem:
Spindelmesser
Schnittbreite:
370 mm
Volumen Fangeinrichtung:
45 l
Gewicht mit Akkupack:
15.9 kg
Schnitthöhe:
20...70 mm
Tosaerba 18V, Taglio 37cm • Diametro di taglio di 37cm • Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio con griglia in metallo a 6 posizioni: 20-70mm • Pettini erba laterali EasyEdge per tagliare fino ai bordi dei muri • Impugnatura ergonomica regolabile in altezza e ripieghevole per un facile trasporto e riponimento • Sacco di raccolta 45L


