Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP5133004306 RLM18X33B40_RASAERBA 18V 40AH - 5133004306

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP5133004306 RLM18X33B40_RASAERBA 18V 40AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Schneidsystem - Spindelmesser

  • Schnittbreite - 330 mm

  • Volumen Fangeinrichtung - 35 l

  • Gewicht mit Akkupack - 8.7 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4892210172709

Artikelnummer

COP5133004306

Herstellernummer

5133004306

Hersteller

COP

Nennspannung:

18 V

Schneidsystem:

Spindelmesser

Schnittbreite:

330 mm

Volumen Fangeinrichtung:

35 l

Gewicht mit Akkupack:

8.7 kg

Schnitthöhe:

25...65 mm

Tosaerba 18V (1x 4.0Ah), Taglio 33cm • Diametro di taglio di 33cm per tagliare anche nei passaggi più stretti • Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio a 5 posizioni: 25-65mm • Impugnatura ergonomica regolabile in altezza • Pettini erba lateraliper tagliare fino al bordo dei muri • Impugnatura ripiegabile per occupare pochissimo spazio quando non in uso • Include tappo Mulching e sacco di raccolta 35L