MILWAUKEE - AEG - COP5133004305 OLM1833B_RASAERBA 18V NO BATT - 5133004305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Schneidsystem - Spindelmesser
Schnittbreite - 330 mm
Volumen Fangeinrichtung - 35 l
Gewicht mit Akkupack - 8.1 kg
Packung
1 ST
EAN
4892210171948
Artikelnummer
COP5133004305
Herstellernummer
5133004305
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Schneidsystem:
Spindelmesser
Schnittbreite:
330 mm
Volumen Fangeinrichtung:
35 l
Gewicht mit Akkupack:
8.1 kg
Schnitthöhe:
25...65 mm
Tosaerba 18V, Taglio 33cm • Diametro di taglio di 33cm per tagliare anche nei passaggi più stretti • Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio a 5 posizioni: 25‐65mm • Impugnatura ergonomica regolabile in altezza • Pettini erba laterali per tagliare fino al bordo dei muri • Impugnatura ripiegabile per occupare pochissimo spazio quando non in uso • Include tappo Mulching e sacco di raccolta 35L


