Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP5133002860 RSW1240G_SEGA DA TRAFORO - 5133002860

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP5133002860 RSW1240G_SEGA DA TRAFORO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 125 W

  • Spannung - 230 V

  • Gewicht - 12 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4892210149602

Artikelnummer

COP5133002860

Herstellernummer

5133002860

Hersteller

COP

Nennleistungsaufnahme:

125 W

Spannung:

230 V

Gewicht:

12 kg

Sega da traforo 125W • Massima capacità di taglio 52mm, collo di cigno 405mm • Sostituzione della lama rapido senza l'ausilio di utensili • Motore ad induzione 125W, velocità variabile 550‐1600 giri/min • Piano di lavoro in alluminio pressofuso • Base inghisa che riduce le vibrazioni • Canale di aspirazione laterale con predisposizione per aspirapolvere