MILWAUKEE - AEG - COP5133002663 OBL1820S_SOFFIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 2 kg
Absaugleistung - 2.6 m³/min
Blasgeschwindigkeit - 245 km/h
Packung
1 ST
EAN
4892210143488
Artikelnummer
COP5133002663
Herstellernummer
5133002663
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
2 kg
Absaugleistung:
2.6 m³/min
Blasgeschwindigkeit:
245 km/h
Gewicht ohne Akkupack:
1.6 kg
Soffiatore 18V • Design leggero e compatto • Ugello alta velocità che permette una velocità di spinta dell'aria di 245km/h • Impugnatura ergonomica GripZone™ per il massimo comfort • Consigliato per aree fino a 500mq con batteria 5.0Ah RB18L50 (non inclusa)


