MILWAUKEE - AEG - COP5133002347 RLM18E40H_TOSAERBA - 5133002347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1800 W
Schneidsystem - Spindelmesser
Schnittbreite - 400 mm
Volumen Fangeinrichtung - 50 l
Gewicht - 13 kg
Packung
1 ST
EAN
4892210822604
Artikelnummer
COP5133002347
Herstellernummer
5133002347
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Schneidsystem:
Spindelmesser
Schnittbreite:
400 mm
Volumen Fangeinrichtung:
50 l
Gewicht:
13 kg
Spannung:
230 V
Schnitthöhe:
20...70 mm
Tosaerba 1800W • Diametro di taglio di 40cm • Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri • Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio a 5 posizioni 20‐70mm con griglia in metallo • 2 funzioni in 1: insacchettamento e mulching • Assemblaggio semplice e rapido in 5 minuti • Impugnatura ripiegabile e sacco di raccolta morbido per un semplice stoccaggio • Capacità sacco di raccolta di 50L con indicatore sacco pieno • Impugnatura Vertebrae™ ergonomica regolabile in altezza


