Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP5133002343 RLM13E33S_TOSAERBA - 5133002343

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP5133002343 RLM13E33S_TOSAERBA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1300 W

  • Schneidsystem - Spindelmesser

  • Schnittbreite - 330 mm

  • Volumen Fangeinrichtung - 35 l

  • Gewicht - 9 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4892210822581

Artikelnummer

COP5133002343

Herstellernummer

5133002343

Hersteller

COP

Nennleistungsaufnahme:

1300 W

Schneidsystem:

Spindelmesser

Schnittbreite:

330 mm

Volumen Fangeinrichtung:

35 l

Gewicht:

9 kg

Spannung:

230 V

Schnitthöhe:

20...60 mm

Tosaerba 1300W • Diametro di taglio di 33cm • Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri • Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio a 5 posizioni: 20‐60mm • 2 funzioni in 1: insacchettamento e mulching • Assemblaggio semplice e rapido in 5 minuti • Sacco di raccolta da 35L con indicatore sacco pieno