MILWAUKEE - AEG - COP5133002340 OBL1820H_SOFFIATORE - 5133002340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Mit Ladegerät - nein
Gewicht mit Akkupack - 2.1 kg
Packung
1 ST
EAN
4892210822673
Artikelnummer
COP5133002340
Herstellernummer
5133002340
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
nein
Gewicht mit Akkupack:
2.1 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1.7 kg
Absaugleistung:
2.8 m³/min
Blasgeschwindigkeit:
250 km/h