MILWAUKEE - AEG - COP4935478633 BSS18C2-0_AVVITATORE IMPULSI 18V - 4935478633
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Gewicht mit Akkupack - 1.55 kg
Schlagzahl - 3600 1/min
Max. Drehmoment - 210 Nm
Packung
1 ST
EAN
4058546348267
Artikelnummer
COP4935478633
Herstellernummer
4935478633
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Gewicht mit Akkupack:
1.55 kg
Schlagzahl:
3600 1/min
Max. Drehmoment:
210 Nm
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Innensechskant
Leerlaufdrehzahl:
2800...2800 1/min


