Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4935472277 BS18SBL-202C_TRAPANO AVVITATORE 18V - 4935472277

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4935472277 BS18SBL-202C_TRAPANO AVVITATORE 18V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 2 Ah

  • Bohrfutter-Spannweite - 13...13 mm

  • Gewicht mit Akkupack - 1.3 kg

  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0...450 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546339234

Artikelnummer

COP4935472277

Herstellernummer

4935472277

Hersteller

COP

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

2 Ah

Bohrfutter-Spannweite:

13...13 mm

Gewicht mit Akkupack:

1.3 kg

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0...450 1/min

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Max. Drehmoment:

65 Nm

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0...1750 1/min

Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:

13 mm

Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:

40 mm

Trapano avvitatore SubCompact 18V Brushless • Motore brushless compatto e potente, in grado di erogare fino a 65 Nm di coppia • Design SubCompact per la massima produttività e la migliore ergonomia • Solo 1.3 Kg di peso con batteria 2.0Ah • Lunghezza totale di soli 157 mm • 2 velocità: 0-450 / 0-1.750 g/min • 24 regolazioni di frizione • Mandrino 13 mm completamente in metallo • Compatibile con tutto il sistema PRO18V