MILWAUKEE - AEG - COP4935472010 BSB18C2-0_TRAPANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Gewicht mit Akkupack - 1.71 kg
Bohrfutter-Spannweite - 13...13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0...450 1/min
Packung
1 ST
EAN
4058546324063
Artikelnummer
COP4935472010
Herstellernummer
4935472010
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
1.71 kg
Bohrfutter-Spannweite:
13...13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0...450 1/min
Mit Ladegerät:
nein
Max. Drehmoment:
60 Nm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0...1800 1/min
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
14 mm
Max. Schlagzahl:
23400 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
14 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
45 mm
Länge:
191 mm


