MILWAUKEE - AEG - COP4935464985 BBH18C-202C_TASSELLATORE - 4935464985

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 2 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Gewicht mit Akkupack - 2.5 kg
Leerlaufdrehzahl - 0...1300 1/min
Packung
1 ST
EAN
4058546229306
Artikelnummer
COP4935464985
Herstellernummer
4935464985
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Gewicht mit Akkupack:
2.5 kg
Leerlaufdrehzahl:
0...1300 1/min
Max. Schlagzahl:
5500 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
1.5 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Bohrdurchmesser Beton:
16 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz:
13 mm