MILWAUKEE - AEG - COP4935464753 BBH18BL-502C_TASSELLATORE - 4935464753

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Gewicht mit Akkupack - 3.08 kg
Leerlaufdrehzahl - 0...1400 1/min
Packung
1 ST
EAN
4058546226985
Artikelnummer
COP4935464753
Herstellernummer
4935464753
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Gewicht mit Akkupack:
3.08 kg
Leerlaufdrehzahl:
0...1400 1/min
Max. Schlagzahl:
4800 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2.5 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Bohrdurchmesser Beton:
26 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz:
30 mm