MILWAUKEE - AEG - COP4935464751 BBH18BL0_TASSELLATORE - 4935464751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Gewicht mit Akkupack - 3.08 kg
Leerlaufdrehzahl - 0...1400 1/min
Max. Schlagzahl - 4800 1/min
Packung
1 ST
EAN
4058546226961
Artikelnummer
COP4935464751
Herstellernummer
4935464751
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Gewicht mit Akkupack:
3.08 kg
Leerlaufdrehzahl:
0...1400 1/min
Max. Schlagzahl:
4800 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2.5 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Bohrdurchmesser Beton:
26 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz:
30 mm


