MILWAUKEE - AEG - COP4935464418 BEWS18-115BL-502C_SMERIGLIATRICE - 4935464418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Gewicht mit Akkupack - 2.4 kg
Werkzeugaufnahme - M14
Packung
1 ST
EAN
4058546223632
Artikelnummer
COP4935464418
Herstellernummer
4935464418
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Gewicht mit Akkupack:
2.4 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
11000...11000 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
115 mm


