MILWAUKEE - AEG - COP4935464415 BEWS18-115BL-0_SMERIGLIATRICE - 4935464415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Gewicht mit Akkupack - 2.4 kg
Werkzeugaufnahme - M14
Leerlaufdrehzahl - 11000...11000 1/min
Packung
1 ST
EAN
4058546223601
Artikelnummer
COP4935464415
Herstellernummer
4935464415
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Gewicht mit Akkupack:
2.4 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
11000...11000 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
115 mm


