MILWAUKEE - AEG - COP4935464102 BSB18G3-152C_TRAPANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 1.5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 1.8 kg
Bohrfutter-Spannweite - 13...13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Packung
1 ST
EAN
4058546220471
Artikelnummer
COP4935464102
Herstellernummer
4935464102
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
1.5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.8 kg
Bohrfutter-Spannweite:
13...13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0...500 1/min
Max. Drehmoment:
55 Nm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0...1850 1/min
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
13 mm
Max. Schlagzahl:
24050 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
40 mm


