MILWAUKEE - AEG - COP4935464099 BSB18BL0_TRAPANO - 4935464099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Gewicht mit Akkupack - 2.1 kg
Gewicht ohne Akkupack - 1.7 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0...500 1/min
Packung
1 ST
EAN
4058546220440
Artikelnummer
COP4935464099
Herstellernummer
4935464099
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Gewicht mit Akkupack:
2.1 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1.7 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0...500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0...2000 1/min
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
20 mm
Drehmomenteinstellung:
140...140 Nm
Max. Schlagzahl:
32000 1/min
Bohrfutter-Spannweite:
13...13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
20 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
100 mm
Länge:
202 mm


