MILWAUKEE - AEG - COP4935459722 BSB 18 C2 LI - 2.0 AH LITIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 2 Ah
Gewicht mit Akkupack - 1.71 kg
Bohrfutter-Spannweite - 13...13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Packung
1 ST
EAN
4058546028947
Artikelnummer
COP4935459722
Herstellernummer
4935459722
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.71 kg
Bohrfutter-Spannweite:
13...13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0...450 1/min
Max. Drehmoment:
60 Nm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0...1800 1/min
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
14 mm
Max. Schlagzahl:
23400 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 3. Gang:
14 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
45 mm
Länge:
191 mm


