MILWAUKEE - AEG - COP4935459396 BSB18CBL-LI502C_TRAPANO A PERCUSSIONE BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 2.1 kg
Bohrfutter-Spannweite - 1.5...13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Packung
1 ST
EAN
4058546010577
Artikelnummer
COP4935459396
Herstellernummer
4935459396
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
2.1 kg
Bohrfutter-Spannweite:
1.5...13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0...550 1/min
Max. Drehmoment:
75 Nm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0...2100 1/min
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
14 mm
Max. Schlagzahl:
27300 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
14 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
45 mm
Länge:
151 mm


