MILWAUKEE - AEG - COP4935451558 BH 24 IE TASSELLATORE 2 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 800 W
Leerlaufdrehzahl - 0...1500 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 2.4 J
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht - 2.8 kg
Packung
1 ST
EAN
4002395145201
Artikelnummer
COP4935451558
Herstellernummer
4935451558
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
800 W
Leerlaufdrehzahl:
0...1500 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2.4 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht:
2.8 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
24 mm
Max. Schlagzahl:
4500 1/min
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm


