MILWAUKEE - AEG - COP4935451293 WS8-115S_SMERIGLIATRICE - 4935451293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 800 W
Max. Scheibendurchmesser - 115 mm
Leerlaufdrehzahl - 12000...12000 1/min
Werkzeugaufnahme - M14
Maschinengewicht - 1.9 kg
Packung
1 ST
EAN
4002395150519
Artikelnummer
COP4935451293
Herstellernummer
4935451293
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
800 W
Max. Scheibendurchmesser:
115 mm
Leerlaufdrehzahl:
12000...12000 1/min
Werkzeugaufnahme:
M14
Maschinengewicht:
1.9 kg
Frequenz:
50...60 Hz
Spannung:
230 V


