MILWAUKEE - AEG - COP4935448464 BS12C2-LI152B_TRAPANO - 4935448464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 1.5 Ah
Bohrfutter-Spannweite - 10...10 mm
Gewicht mit Akkupack - 1.1 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0...350 1/min
Packung
1 ST
EAN
4002395259380
Artikelnummer
COP4935448464
Herstellernummer
4935448464
Hersteller
COP
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
1.5 Ah
Bohrfutter-Spannweite:
10...10 mm
Gewicht mit Akkupack:
1.1 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0...350 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Max. Drehmoment:
34 Nm
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0...1500 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
20 mm


