Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4935443991 BBH12-LI402C_TASSELLATORE - 4935443991

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4935443991 BBH12-LI402C_TASSELLATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Akkukapazität - 4 Ah

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2

  • Gewicht mit Akkupack - 1.8 kg

  • Leerlaufdrehzahl - 0...800 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395135721

Artikelnummer

COP4935443991

Herstellernummer

4935443991

Hersteller

COP

Nennspannung:

12 V

Akkukapazität:

4 Ah

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Gewicht mit Akkupack:

1.8 kg

Leerlaufdrehzahl:

0...800 1/min

Max. Schlagzahl:

5350 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

0.9 J

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Bohrdurchmesser Beton:

13 mm

Bohrdurchmesser Stahl:

8 mm

Bohrdurchmesser Holz:

10 mm

Tassellatore con disegno ad L per calcestruzzo fino a 13mm, possibilità d'esclusione della percussione, indicatore di batteria, completo di scatola d'ingranaggi, frizione di sicurezza, batteria PRO Lithium