Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4935441035 HG600VK_TERMOSOFFIATORE - 4935441035

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4935441035 HG600VK_TERMOSOFFIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 2000 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Betriebstemperatur - 90...600 °C

  • Maschinengewicht - 0.9 kg

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395135035

Artikelnummer

COP4935441035

Herstellernummer

4935441035

Hersteller

COP

Nennleistungsaufnahme:

2000 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Betriebstemperatur:

90...600 °C

Maschinengewicht:

0.9 kg

Versorgungsspannung:

230...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Luftmenge:

434 l/min

Termosoffiatore 2000 W • 6 posizioni differenti per variare la temperatura da 90° a 600° C • Portata d'aria 345 - 434 l/min • Ventola robusta per utilizzi continuativi • Estremamente leggero, solo 0.9 kg