Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4935441015 HG560D_TERMOSOFFIATORE - 4935441015

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4935441015 HG560D_TERMOSOFFIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1500 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Betriebstemperatur - 300...560 °C

  • Maschinengewicht - 0.85 kg

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395134991

Artikelnummer

COP4935441015

Herstellernummer

4935441015

Hersteller

COP

Nennleistungsaufnahme:

1500 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Betriebstemperatur:

300...560 °C

Maschinengewicht:

0.85 kg

Versorgungsspannung:

230...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Luftmenge:

420 l/min

Termosoffiatore 1500 W • 2 regolazioni di temperatura: 300° e 560° C • Portata d'aria 253 - 420 l/min • Ventola robusta per utilizzi continuativi • Estremamente leggero, solo 0.85 kg