MILWAUKEE - AEG - COP4935428190 KH28SUPER-XE_TASSELLATORE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1010 W
Max. Einzelschlagenergie - 3.1 J
Max. Schlagzahl - 5000 1/min
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone - 0 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
4002395194377
Artikelnummer
COP4935428190
Herstellernummer
4935428190
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
1010 W
Max. Einzelschlagenergie:
3.1 J
Max. Schlagzahl:
5000 1/min
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
0 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
28 mm
Maschinengewicht:
2.8 kg


