MILWAUKEE - AEG - COP4935413605 MFE1500_SCANALATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1500 W
Nutbreite - 8...26 mm
Schnitttiefe - 8...30 mm
Maschinengewicht - 4.1 kg
Scheibendurchmesser - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
4002395192809
Artikelnummer
COP4935413605
Herstellernummer
4935413605
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
1500 W
Nutbreite:
8...26 mm
Schnitttiefe:
8...30 mm
Maschinengewicht:
4.1 kg
Scheibendurchmesser:
125 mm
Scanalatrice elettrica, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4935413605 - MFE1500_SCANALATORE


