MILWAUKEE - AEG - COP4935413235 US1300XE_SEGACCIO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1300 W
Hub - 30 mm
Schnitttiefe in Holz - 15 mm
Gewicht - 3.8 kg
Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4002395197675
Artikelnummer
COP4935413235
Herstellernummer
4935413235
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
1300 W
Hub:
30 mm
Schnitttiefe in Holz:
15 mm
Gewicht:
3.8 kg
Spannung:
230 V
Schnitttiefe in Stahlblech (400 N/mm²):
10 mm