Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4935413165 Akku-Schrauber

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4935413165 Akku-Schrauber

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Akkukapazität - 1.5 Ah

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2

  • Gewicht mit Akkupack - 0.6 kg

  • Max. Drehmoment - 6.5 Nm

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395197538

Artikelnummer

COP4935413165

Herstellernummer

4935413165

Hersteller

COP

Nennspannung:

3.6 V

Akkukapazität:

1.5 Ah

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Gewicht mit Akkupack:

0.6 kg

Max. Drehmoment:

6.5 Nm

Werkzeugaufnahme:

1/4 Zoll Innensechskant

Leerlaufdrehzahl:

600 1/min

Avvitatore in linea 3.6 V • Impugnatura in linea o ad angolo regolabile • 10 regolazioni di frizione • Design moderno ed ergonomico • Scatola ingranaggi a 2 velocità • Attacco esagonale da 1/4"