Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4935411890 AP300ELCP_ASPIRATORE - 4935411890

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4935411890 AP300ELCP_ASPIRATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge pro Saugmotor - 61.66 l/s

  • Nennleistungsaufnahme - 1500 W

  • Behältervolumen - 30 l

  • Max. Unterdruck - 250 mbar

  • Nenndurchmesser Saugschlauch - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395131068

Artikelnummer

COP4935411890

Herstellernummer

4935411890

Hersteller

COP

Luftmenge pro Saugmotor:

61.66 l/s

Nennleistungsaufnahme:

1500 W

Behältervolumen:

30 l

Max. Unterdruck:

250 mbar

Nenndurchmesser Saugschlauch:

32 mm

Maschinengewicht:

10 kg

Aspirapolvere per polveri e liquidi elettrico, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4935411890 - AP300ELCP_ASPIRATORE