Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4935411814 Sabelsage

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4935411814 Sabelsage

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 400 W

  • Hub - 13 mm

  • Leerlaufhubzahl - 0...3500 1/min

  • Gewicht - 3.8 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395193219

Artikelnummer

COP4935411814

Herstellernummer

4935411814

Hersteller

COP

Nennleistungsaufnahme:

400 W

Hub:

13 mm

Leerlaufhubzahl:

0...3500 1/min

Gewicht:

3.8 kg

Seghetto frontale elettrico, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4935411814 - US400XE_SEGACCIO