MILWAUKEE - AEG - COP4935411480 Bohrhammer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 650 W
Max. Einzelschlagenergie - 2.7 J
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht - 2.4 kg
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
4002395197026
Artikelnummer
COP4935411480
Herstellernummer
4935411480
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
650 W
Max. Einzelschlagenergie:
2.7 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht:
2.4 kg
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
22 mm
Max. Schlagzahl:
3700 1/min
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm


