Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933498173 M18 BLRP-121/ POMPA RECUPERO IN2 - 4933498173

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933498173 M18 BLRP-121/ POMPA RECUPERO IN2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546520427

Artikelnummer

COP4933498173

Herstellernummer

4933498173

Hersteller

COP

Capacità di recuperare refrigerante da impianti fino a 5.000 kg Compatibile con refrigeranti A1, A2 e A2L Le stesse performance di una pompa a corrente Non necessita di generatore o di un attacco di corrente Rimuove in autonomia il refrigerante residuo Si spegne da sola quando raggiunge la pressione obiettivo Possono essere impostate differenti unità di misura (bar, psi, kPa e inHg) IP54: massima protezione Connettore da ¼″ per collegare le tubazioni più diffuse Semplice da utilizzare grazie al display digitale Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE® Dotazione: 1 batteria 18V - 12 Ah FORG